※使用例

RF-43S リングファイル LION (ライオン事務器) 42188868 RF-43S リングファイル LION (ライオン事務器) 42188868

リングファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42188868 品番RF-43S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4判S型 レッド 仕様とじ具:テコ付4穴リングとじ具(リング内径16mm) 付属品タック背紙付 材質(表紙)PPシート タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×22×310 アズワン品番64-8267-54 収容数130枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする