LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
スプリングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189342
品番
No.100K-A4E
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
サイズ
A4判E型
色
紺
材質
(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙
仕様
とじ具:2重スプリングとじ具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×36×228
アズワン品番
64-8269-87
収容数
300枚(30mm)
グリーン購入法
適合