LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
S.Pファイル No.200K A4S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42189534
品番
No.200K-A4S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
とじ具:2重スプリングとじ具
材質
(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙
色
紺
サイズ
A4判S型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×36×307
アズワン品番
64-8269-94
収容数
300枚(30mm)
グリーン購入法
適合