LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
両用ファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42189552
品番
No.170
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
紺
仕様
とじ具:2重スプリングとじ具、(クリップ)とじ具
材質
(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×45×307
アズワン品番
64-8266-77
グリーン購入法
適合