LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の Z式ファイル/レバーファイル
パームファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42192684
品番
No.85-A4S
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
青
仕様
強化Z式金具
材質
色板紙/再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×18×307
アズワン品番
64-8268-82
収容数
120枚