パームファイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42192745 品番 No.85-A4S
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
サイズA4判S型 仕様強化Z式金具 材質色板紙/再生紙 タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×18×307 アズワン品番64-8268-85 収容数120枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42192684
2019-05-01
用途:
ファイリング
ソフトブレーン・インテグレーション株式会社 様 (その他業種)

プロジェクト資料の保管に。しかし強化版は強力すぎる。普通ので良かったなと少し後悔。。。閉めるのに力入りますw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする