パームファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42192788 品番 No.84-A4E
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
サイズA4判E型 仕様標準Z式金具 材質色板紙/再生紙 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×18×221 アズワン品番64-8268-87 収容数100枚 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42192788
2022-12-02
用途:
書類の整理
製造業

プラスチック製のファイルは、長年使用すると割れてきてしまい、処分にも困るのでこちらを購入。
想像していたより、綴じ数が少なそうに思ったので、もう少し沢山綴じれるサイズがあると、全部のファイルを紙製品の物に変更しようか…と考える

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする