No.84-B5S パームファイル LION (ライオン事務器) 42192946

No.84-B5S パームファイル LION (ライオン事務器) 42192946
No.84-B5S パームファイル LION (ライオン事務器) 42192946

パームファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズB5判S型
タイプタテ型
収容数100枚
内容量1冊注文コード42192946品番No.84-B5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
サイズB5判S型仕様標準Z式金具材質色板紙/再生紙タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×18×267アズワン品番64-8268-94収容数100枚グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 269
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42192788
2022-12-02
用途: 書類の整理
製造業

プラスチック製のファイルは、長年使用すると割れてきてしまい、処分にも困るのでこちらを購入。
想像していたより、綴じ数が少なそうに思ったので、もう少し沢山綴じれるサイズがあると、全部のファイルを紙製品の物に変更しようか…と考える

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする