※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン 波形(鉄 )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42202894
品番
2×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
2
長さ(mm)
6
材質
鉄
種類
スプリングピン 波形
寸法L(mm)
6
外径D(Φmm)
(最大)2.25/(最小)2.15
表面処理
生地
適合穴径(Φmm)
2
二重せん断荷重(kN)
2.76