曜日別特売
16×70 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×70 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208835
16×70 内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42208835

内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径D(mm)16
長さ(mm)70
内容量1個注文コード42208835品番16×70
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
呼び径D(mm)
16
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
3
寸法L3(mm)
0.8
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
1.25
長さ(mm)
70
材質
鉄
表面処理
生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする