LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の カッターマット
カッティングマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42212162
品番
CM-60S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
色
グリーン
材質
再生オレフィン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×450×3
アズワン品番
64-8258-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応