LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の カッターマット
カッティングマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42212765
品番
CM-9012
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
色
灰/黒
材質
再生PVC樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×620×3
アズワン品番
64-8258-90
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応