※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221383 10×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221383 10×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221383

(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42221383 品番 10×20
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM10 材質黄銅 長さ(mm)20 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法A(mm)2 寸法D(mm)7 表面処理ニッケル 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)17 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする