※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42221401
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
表面処理
生地
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目