※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42221575
品番
8×10
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法A(mm)
1.6
寸法D(mm)
5.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
13
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)