※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221672
品番
10×12
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法A(mm)
2
寸法D(mm)
7
表面処理
生地
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
17
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)