※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×12 B=8 (+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂 42222424 5×12 B=8 (+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂 42222424

(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42222424 品番 5×12 B=8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5 長さ(mm)12 ねじピッチ0.8 寸法S(mm)8 寸法K(mm)3.5 種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42222476
2021-12-01
用途:
ETC/スマホチャージャー追加でバッテリーのボルト交換
製造業

電装品やアーシングをつけているバイクではバッテリーについてくるボルトでは追加で丸形端子をつけるとねじが短くて、四角ナットを引き上げられなくなりました。
ネジ部が長い黄銅ボルトとして購入。
純正品のように収まりがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42222512
2019-12-18
用途:
自動車のアーシングケーブル固定に使用
卸売・小売業

鉄製のM8ボルトから交換。狙い通りでしたので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする