曜日別特売
5×15 B=8 (+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂 42222433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×15 B=8 (+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂 42222433
5×15 B=8 (+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂 42222433

(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード42222433品番5×15 B=8
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5長さ(mm)15ねじピッチ0.8寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42222476
2021-12-01
用途: ETC/スマホチャージャー追加でバッテリーのボルト交換
製造業

電装品やアーシングをつけているバイクではバッテリーについてくるボルトでは追加で丸形端子をつけるとねじが短くて、四角ナットを引き上げられなくなりました。
ネジ部が長い黄銅ボルトとして購入。
純正品のように収まりがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42222512
2019-12-18
用途: 自動車のアーシングケーブル固定に使用
卸売・小売業

鉄製のM8ボルトから交換。狙い通りでしたので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする