※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14×50 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223991 14×50 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223991

SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42223991 品番 14×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質SUS316L ねじの呼びM14 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)50 ねじピッチ2 ねじ山種類メートル並目 有効断面積(mm2)115 寸法S(mm)(Max)21(新JIS) 寸法e(mm)(Min)23.36 寸法K(mm)8.8 強度区分8.8 寸法ds(mm)(Max)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42223413
2014-03-28
用途:
スバルビストロのフェンダーに付いている純正泥除けの取り付けに使用しました。

スバルビストロのフェンダーに付いている純正泥除けの取り付けに使用しました。純正品は六角ボルトの頭に十字ドライバー用の切込みがありましたが、他は純正品と同等でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする