※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42231262
品番
18×50
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
27
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
寸法ds(mm)
18
ねじ長さb(mm)
42
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)