※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×150 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42241105 12×150 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42241105

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM12 注文コード42241105 品番12×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)150 ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)36 種別半ねじ 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)約21.9 頭部形状六角 寸法K(mm)8 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42241105 12×150 42782126 M12×150 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 1個 609 税込670 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42240737
2025-06-21
用途:
ウイングモアーの刃、取り付け
運輸・通信業

ウイングモアーの刃の取り付けに使用しました。
店屋には在庫がなかなか無くて、困っていましたがモモタロウにあり、助かりました。有り難うございます

対象商品:
42240737
2024-06-12
用途:
ウイングモアー刃の取り付け。
運輸・通信業

刃の取り付けボルトの頭が擦れて無くなり、変わりに
このボルトで取り付けをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする