※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全158種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42242374
品番
20×90
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
表面処理
黒色酸化被膜
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法dk(mm)
約29
寸法ds(mm)
20
ねじ長さb(mm)
46
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.24MB)