W-4Nエコキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3kg×6袋) 注文コード42251624 品番23240032
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。

使用方法
【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。
【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。
【接着剤の塗布及び張り付け】
1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。
2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。
3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。
規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形 標準使用量150〜200g/m2、5.0〜6.6m2/kg 貼合せ可能時間0〜15分(23℃) 外観乳白色、粘稠液 使用箇所屋内の壁面及び天井面 危険物の類別非危険物 適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※常時40℃以上となる所へは使用できません。
※接着用途以外に使用しないで下さい。
※品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
※5〜35℃の環境で使用・保管して下さい。(0℃以下では凍結することがあります)
※取り扱い場所及び施工場所は換気を行って下さい。又、施工後も接着剤が硬化するまで、自然換気(日常生活の程度、朝夕1〜2時間)を行って下さい。
※使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
※開封した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
※W-4Nをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする