※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42253836
品番
5/8×50
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W5/8
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
50
山数
11
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
26
寸法K(mm)
11
関連資料:
(0.11MB)