※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×60 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 42255227 22×60 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 42255227

六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42255227 品番 22×60
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質SUS316L ねじの呼びM22 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)60 ねじピッチ2.5 ねじ長さ(mm)50 寸法r(mm)最小0.8 寸法S(mm)32 寸法e(mm)約37 寸法Z(mm)約2.5 寸法K(mm)14 寸法da(mm)24.4 寸法ds(mm)22 寸法dk1(Φmm)約31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする