※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42255245
品番
22×70
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M22
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2.5
ねじ長さ(mm)
50
寸法r(mm)
最小0.8
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
14
寸法da(mm)
24.4
寸法ds(mm)
22
寸法dk1(Φmm)
約31