※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42255306
品番
24×70
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M24
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
70
ねじピッチ
3
ねじ長さ(mm)
54
寸法r(mm)
最小0.8
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
寸法K(mm)
15
寸法da(mm)
26.4
寸法ds(mm)
24
寸法dk1(Φmm)
約34