LPJ-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42270286 LPJ-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42270286 LPJ-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42270286 LPJ-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42270286 LPJ-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42270286 LPJ-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42270286

LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5g) 注文コード42270286 品番LPJ-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42270286
2026-01-13
用途:
キリ文字取付け
建設業・工事業

押し出す力により少量が可能で小さな文字とかでもはみ出さず大変使いやすいです

対象商品:
42270286
2022-10-31
用途:
メンテナンス
有限会社東海モデリング 様

製品の細部にとても役に立ちました。
これからもちょくちょくリピートさせていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
42270286
2022-10-06
用途:
車の修理
ボディショップ アートガレージ 様

力の掛からない、樹脂のパーツの欠けや、極小金属パーツの固定に使用していますが、
ピンポイントで接着できるので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42270286
2021-05-29
用途:
金属の接着剤

確りと固定できます。ゼリー状なので、塗布した感じが出ていいと思います。この辺は好みですが。

1人が参考にしています
対象商品:
42270286
2020-10-20
用途:
精密機械の接着用
株式会社ビッグウェイ 様

この接着剤は使えます。長く使っていても先端や中身が固まる事が有りません。他社製の接着剤を長く使用しましたが、いずれも数ヶ月で使い物にならなくなっていました。またリピートしたいと思います。

対象商品:
42270286
2020-11-22
用途:
模型、備品の修理
サービス業

頭を潰さないように丁寧に使えば他所よりも若干長く使える印象。

対象商品:
42270286
2020-05-26
用途:
木工作品
木工房泰將庵 様

とても強力で名前の通り瞬間で接着できます。木工作品の場合は、木工用ボンドと一緒に使っています。ただ難点は、鼻から臭いを吸い込むと、鼻炎の症状である鼻水を止めるのに薬が必要になります。私の場合、使用するときには強力なマスクが必要になります。

対象商品:
42270286
2020-02-01
用途:
趣味の部品接着に使用
その他業種

エポキシパテを日常結構使用するのですが、小型の部品を接着する場合
少量でいいので混合する手間もいらず重宝します」。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする