542-0900900 グラスウール KITACO 42273244

グラスウール

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード42273244 品番542-0900900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。

厚さ(mm)約6.5 付属品ステンレスワイヤー 仕様汎用 寸法(mm)300×300 タイプマット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42273253
2022-07-14
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て大変に良かったです。

対象商品:
42273253
2020-11-15
用途:
社外マフラーの消音に
製造業

社外マフラーの消音の為に適度の大きさにカットして試してみました。詰め込むと純正より消音になってしまい程よい音になるまで小さく切っていくと 結局、ほんの少し(2cm幅程度)で気に入ったマフラー音が得られました。 商品の大きさも十分で大半が使わず残しています。 消音効果大に満足させていただきました。

対象商品:
42273253
2018-04-21
用途:
バイクのレストア時
川村 大 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハスラーts503のマフラーのつまりがあり、新たに巻きつけました。固定する針がねが若干足りないと感じました。それ以外は加工もしやすく満足しています。

対象商品:
42273253
2018-12-13
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
42273253
2015-08-17
用途:
バイクマフラーの消音
自動車・二輪車・自転車関連業

グラスウールの飛散が少ない感じで、安心して取扱いができました。消音については他社商品との比較ができてないので判りませんが、今までとあまり変わらない印象です。

対象商品:
42273253
2016-07-27
用途:
断熱加工(空気の対流による温度低下の防止)

想定外に厚かったです。商品の厚みを説明欄に表示してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
至急、厚さの情報を追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする