スピードメーターケーブル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 主な適合車種Dio ライブDio ST 1996-1996年式:AF35-1999999まで 注文コード42273856 品番908-1077000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は主な適合車種・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

補修用のスピードメーターケーブルです。

適合
ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001〜
ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001〜1999999
ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001〜
スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種
DJ-1RR:AF19全車種
パル:全車種
ブラック タイプH-2S 主な適合車種Dio ライブDio ST 1996-1996年式:AF35-1999999まで
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※AF34-3000001〜(ライブDIO-J)は使用不可
※DIO-XRバハは使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74105265
2025-05-26
用途:
旧車のメンテナンス
製造業

絶版車につき純正品の代替え品として使用。若干の改造が必要ですがスピードメーターケーブルなので有るだけ助かります。

対象商品:
42273831
2022-03-21
用途:
古いバイクのメンテ

純正部品が終了していたので流用品があるのは非常に助かります。

対象商品:
42273865
2019-07-12
用途:
AF61
サービス業

AF61のスピードメーターケーブルが経年劣化により破断。こちらの商品と交換しました。問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42273813
2015-05-29
用途:
補修用

バッチリつかえています

2人が参考にしています
対象商品:
42273901
2013-12-23
用途:
バイクの修理

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする