曜日別特売
908-2055000 スピードメーターケーブル KITACO 42273901

スピードメーターケーブル

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本主な適合車種レッツⅡ/-G/-DX/-L:FNO.CA1KA-131220~レッツⅡ/-コンビブレーキ/-L:FNO.CA1PA-100001~セピア(AF50):全車種セピア(AJ50):全車種HI-UP:全車種モレ:FNO.FA14A-100001~/FA14B-100001~注文コード42273901品番908-2055000
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

補修用のスピードメーターケーブルです。

主な適合車種
レッツⅡ/-G/-DX/-L:FNO.CA1KA-131220~
レッツⅡ/-コンビブレーキ/-L:FNO.CA1PA-100001~
セピア(AF50):全車種
セピア(AJ50):全車種
HI-UP:全車種
モレ:FNO.FA14A-100001~/FA14B-100001~
ブラックタイプS-1S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74105265
2025-05-26
用途: 旧車のメンテナンス
製造業

絶版車につき純正品の代替え品として使用。若干の改造が必要ですがスピードメーターケーブルなので有るだけ助かります。

対象商品 : 42273831
2022-03-21
用途: 古いバイクのメンテ

純正部品が終了していたので流用品があるのは非常に助かります。

対象商品 : 42273865
2019-07-12
用途: AF61
サービス業

AF61のスピードメーターケーブルが経年劣化により破断。こちらの商品と交換しました。問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 42273813
2015-05-29
用途: 補修用

バッチリつかえています

2が参考にしています
対象商品 : 42273901
2013-12-23
用途: バイクの修理

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする