※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42276324
品番
M16×50
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
材質
SUS316L
ねじピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M16
寸法dk(Φmm)
30