(-)平小ねじ (ステンレス)

(28件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42276403 品番 M1.6×2.0
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM1.6 ねじピッチ(mm)0.35 長さ(mm)2 材質MX7 寸法t(mm)0.55 頭部形状 寸法k(mm)1.0 寸法n(mm)0.4 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
機械のメンテナンスです。

機械についているネジが破損して交換しました。
機械メーカで購入するより破格でした。
助かりました。

対象商品:
41746205
2023-05-12
用途:
自動車修理

旧車の内装の修理で使用するとちょっとしたことだけど見た目がとてもクラシカルになりお客様に喜ばれます。できればクロームメッキだと尚良しなんですが、手に入りにくい物が気軽に買えて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41746126
2021-03-31
用途:
部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクに使用。クラシックな雰囲気の演出に最適です。中々マイナスネジが手に入らないので助かった。もう少し安いと言う事なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
41746117
2021-01-23
用途:
3Dプリント品の組付け

樹脂部品の組付けに問題なく使用できました。少量から買えるのでとっさ足りなくなった時に便利です。

対象商品:
42281994
2020-01-07
用途:
時計に

このサイズが…どこにもなくようやくたどり着いたので助かりました他のネジと全く変わりなく大満足です。

対象商品:
41746117
2020-02-25
用途:
ビンテージエアストリームで使用。
製造業

貴重なマイナスビスでとてもたすかります。ただ値段が高い。
マイナスビスのタッピングネジも用意してほしい。

対象商品:
41746101
2019-06-10
用途:
バイクのエンジン整備

1960〜1970年代のイタリアバイクに使用。頭部外径があと0.5mm程度小さいと完璧。

対象商品:
41746214
2018-11-08
用途:
ワーゲンバスのサイドミラー取り付け
医療・福祉・介護関連業

マイナスネジが手に入りにくい状況ですが、ステンレス製ながら光沢を抑えてあり、旧車の雰囲気にマッチしている。サイズも豊富で、いろいろな場所に使え、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする