※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×8 (+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42281084 M3.5×8 (+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42281084

(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42281084 品番 M3.5×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.25 材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 寸法K(mm)2 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42281127
2018-08-23
用途:
特機製作
製造業

多種多様な品種に対応してくれるのは有り難いが「当日」発送が「1週間後の発送」になるのでは、意味がない。(「日替わりキャンペーン」自体も)

対象商品:
42281111
2017-04-24
用途:
ルーターの固定用
農・林・水産業

発送も早くてかつ対応も良くてとても満足しています。

対象商品:
42281111
2017-04-25
用途:
トリマーの固定用
農・林・水産業

発注から発送までスピーデIに行えました。問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする