M12×20 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×20 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282055
M12×20 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282055
M12×20 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282055

(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
20
25
30
35
40
45
50
5
70
6
55
8
60
10
65
12
15
75
80
100
16
14
18
22
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード42282055品番M12×20
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM12ねじピッチ(mm)1.75長さ(mm)20材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41744376
2025-04-21
用途: バイクのマフラー
ピデスアート製造業

マフラーバッフルを止める場所がクリアランスが無いので長さと横からの操作に適したネジを探してました。
ピッタリのサイズが見つかって良かったです。

2024-11-11
用途: 間違えた
建設業・工事業

M6が必要なところ、間違えてM5で注文してしまった。しかしこれはこれで使い道があるので在庫として保管。
物は他社製品と特に変わりなく、少量で買えるので便利。

対象商品 : 41744482
2024-06-19
用途: 鉄製のネジの代替

何らの問題なく置き換えでき、錆の心配が無くなった。

対象商品 : 41744455
2023-02-08
用途: 小型のクランプを止める際に使用した
川島物産サービス業

クランプを止める際に使用したが、このネジに合うネジが外れないようなプラで出来たストッパーも別売りで有れば便利になる。

対象商品 : 41744376
2022-06-30
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

´+付きの六角ボルトは近くのホームセンターにはなかったので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 41744227
2021-05-12
用途: バイクのメンテ用
サービス業

バッテリーのターミナルのボルトが短く、取り付けに苦労していたため長めのボルトを探していました。
近所のホームセンターでは、ワッシャが組み込まれた物しか無く、最初からこちらで探していればと後悔しました。
勿論、ねらい通りピッタリのボルトで重宝しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41744403
2020-10-09
用途: 機械の取付
サービス業

納期が早く小ロットなので助かりました。値段も妥当だと思います
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 41744412
2020-09-17
用途: ミニクランプのネジ
農・林・水産業

農業用パイプの組み立てにクランプを使用しているが 作業中ネジが外れ草むらに落下 探しても中々見つからない 近くのホームセンターでは手当出来ず モノタロウのカタログで見つけた
何でも揃うモノタロウありがとう

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする