※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×30 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282073 M12×30 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282073 M12×30 (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂 42282073

(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42282073 品番 M12×30
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM12 ねじピッチ(mm)1.75 長さ(mm)30 材質SUSXM7 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41744376
2025-04-21
用途:
バイクのマフラー
ピデスアート 様 (製造業)

マフラーバッフルを止める場所がクリアランスが無いので長さと横からの操作に適したネジを探してました。
ピッタリのサイズが見つかって良かったです。

2024-11-11
用途:
間違えた
建設業・工事業

M6が必要なところ、間違えてM5で注文してしまった。しかしこれはこれで使い道があるので在庫として保管。
物は他社製品と特に変わりなく、少量で買えるので便利。

対象商品:
41744482
2024-06-19
用途:
鉄製のネジの代替

何らの問題なく置き換えでき、錆の心配が無くなった。

対象商品:
41744455
2023-02-08
用途:
小型のクランプを止める際に使用した
川島物産 様 (サービス業)

クランプを止める際に使用したが、このネジに合うネジが外れないようなプラで出来たストッパーも別売りで有れば便利になる。

対象商品:
41744376
2022-06-30
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

´+付きの六角ボルトは近くのホームセンターにはなかったので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
41744227
2021-05-12
用途:
バイクのメンテ用
サービス業

バッテリーのターミナルのボルトが短く、取り付けに苦労していたため長めのボルトを探していました。
近所のホームセンターでは、ワッシャが組み込まれた物しか無く、最初からこちらで探していればと後悔しました。
勿論、ねらい通りピッタリのボルトで重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
41744403
2020-10-09
用途:
機械の取付
サービス業

納期が早く小ロットなので助かりました。値段も妥当だと思います
またよろしくお願いいたします。

対象商品:
41744412
2020-09-17
用途:
ミニクランプのネジ
農・林・水産業

農業用パイプの組み立てにクランプを使用しているが 作業中ネジが外れ草むらに落下 探しても中々見つからない 近くのホームセンターでは手当出来ず モノタロウのカタログで見つけた
何でも揃うモノタロウありがとう

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする