※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×4 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 42282213 M3×4 (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 42282213

(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42282213 品番 M3×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)4 材質SUS430 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.25 頭部形状 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
このネジを探しまたよ(ここで簡単に見つかった)
運輸・通信業

のネジが紛失して、どこも売ってなくて、何年も諦めてました。するとここで売ってました。これで、PCデバイスが蘇りました。

2024-12-13
用途:
部品固定
株式会社K‐ING 様

急遽ネジが足りなくなり、手配しました。
価格も安いし、納期も満足です。

対象商品:
41701475
2024-05-28
用途:
ラジコン自動車の部品

仕上がりの良いネジで、50本も入っていてとてもお得だと思います。

対象商品:
41701475
2024-02-29
用途:
PCケース組立て時
不動産業

PCに組み込むHDDケースのねじに使用。この種類でM3X7が欲しかった。

対象商品:
41701466
2022-08-29
用途:
真空ねじ加工
製造業

他のステンレスよりも加工しやすいので、うまく使えました。

対象商品:
41701511
2023-01-05
用途:
バイク整備
cozycycle 様

開封したら、長さが足りない。
調べたたら皿ネジのみ、寸法表示の仕方が違うのですね。
しかし、MonotaROさんの寸法表示だと
長さがDかLのどちらか? 分かりません!
過去に指摘されているのに適当な対応ですね!
品質は問題無さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
41701475
2021-11-24
用途:
機械のメンテナンス時

治具のメンテナンスに使用しています。 若干ドライバーの掛りが甘い様な気がしますが、普通に使用できます。ステンレス製なので錆が出てこないので、長く使えそうな感じです。

対象商品:
42282213
2019-10-29
用途:
交換部品として

首下寸法だと思って購入しましたが、違いました。首下寸法の方が分かり易いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする