※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42291584
品番
1/4×12
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.57/(最小)1.03
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.50/(最小)2.84
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.30
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)12.18/(最小)11.42
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。