※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42291636
品番
3/8×32
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.46/(最小)1.54
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)
(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)18.3/(最小)17.10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。