※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42291794
品番
3/16×12
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/16
山数
24
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.28/(最小)0.76
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)2.63/(最小)2.13
寸法n(mm)
(最大)1.26/(最小)1.04
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)9.18/(最小)8.47
関連資料:
(0.12MB)