※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W504T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 ~ 4
出力
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
注文コード
42319147
品番
PF2W504T-F03-2
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
管接続口径
(03) 3/8
温度範囲(℃)
(T) 0~90
ねじの種類
(F) G
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 ~ 4
CADデータダウンロード