※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの種類
(F) G
(F) G
(N) NPT
表示単位
(-) 単位切換機能付
(-) 単位切換機能付
(M) SI単位固定
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
(27) NPNオープンコレクタ2出力
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(N) 電源・出力接続リード線なし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42319953
品番
PF2W704-F03-67
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
表示単位
(-) 単位切換機能付
リード線
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 ~ 4
CADデータダウンロード