※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの種類
(F) G
(F) G
(N) NPT
出力
(27) NPNオープンコレクタ2出力
(27) NPNオープンコレクタ2出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42319962
品番
PF2W704T-F03-27N
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
出力
(27) NPNオープンコレクタ2出力
管接続口径
(03) 3/8
温度範囲(℃)
(T) 0~90
ねじの種類
(F) G
リード線(m)
なし
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 ~ 4
CADデータダウンロード