※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42327774
品番
M3×60×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
60
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5