大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全158種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42354155
品番
M2×12
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
色
黒
寸法K(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.35
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
4.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65