PFM750-C6-E-R-X731 P Series(PFM750) SMC 42365234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM750-C6-E-R-X731 P Series(PFM750) SMC 42365234
PFM750-C6-E-R-X731 P Series(PFM750) SMC 42365234

P Series(PFM750)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)注文コード42365234品番PFM750-C6-E-R-X731
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手配管取出方向(-) ストレート出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)表示単位(-) 単位切換機能付オプション(-) コネクタ付リード線(2m)、(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする