PFM750-01L-D-MN-T-X731 P Series(PFM750) SMC 42366555

 

PFM750-01L-D-MN-T-X731 P Series(PFM750) SMC 42366555
PFM750-01L-D-MN-T-X731 P Series(PFM750) SMC 42366555

P Series(PFM750)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし管接続口径(01) Rc 1/8出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)注文コード42366555品番PFM750-01L-D-MN-T-X731
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし管接続口径(01) Rc 1/8配管取出方向(L) 背面出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)表示単位(M) SI単位固定オプション(-) コネクタ付リード線(2m)、アダプタ(流量調整弁なし用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする