※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42370587
品番
M3.5×5
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.35
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
約0.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60