※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42371262
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
257
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
55
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。