※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 材質ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM 注文コード42383574 品番PVQ31-5G-23-01N-H
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は電圧・ねじの種類・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
材質ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM 電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) サブプレート付 ねじの種類(N) NPT オリフィス径(Φmm)(23) 2.3 dia.(0.35 Mpa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする